Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH PRT200 Kontaktfri fase Seq-tester 75-1000vac | AA6GGC 13X083

EXTECH PRT200 Berøringsfri Phase Seq Tester 75-1000vac

På lager
Vare: AA6GGC Modell: PRT200Kryssreferanse: 13X083
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
3 302 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBerøringsfri fase sekvens tester
ViseLED
Frekvensområde45 til 65Hz
SikkerhetsvurderingKAT III 1000V, KAT IV 600V
Spenningsområde75 til 1000 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6075
Skipets høyde (cm)19.69
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode9031808085
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Motorrotasjon (Ja)
    • Faserotasjon (Ja)
    • Indikator for fasespenning (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellSakSikkerhetsvurderingSpenningsområdePris
EXTECH 480403 Phase Motor Rotation Tester 40-600vac | AB3LCE 1TZP7 480403Fase- og motorrotasjonstesterKAT III 600V40 til 600 VAC2 616 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH PRT200 Berøringsfri Phase Seq Tester 75-1000vac
3 302 NOK / enhet