Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LFFBV-PEX 1 kuleventil, 1 tommers innløp, 400 Psi | CC2YNE 0555274

WATTS LFFBV-PEX 1 kuleventil, 1 tommers innløp, 400 Psi

På lager
Vare: CC2YNE Modell: LFFBV-PEX 1Kryss Ref: 0555274
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
555NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
ActuatorNei
montertNei
KulematerialeForkrommet messing
KroppsfinishMessing
Body MaterialBlyfri kobber silisiumlegering messing
KontrolltypeHåndtak
InntakstilkoblingPex krympet
Innløpsstørrelse1"
InnløpstypePex krympet
BlyIkke tilstede
Maks. Temp.73 grader F
Mfr. SerieLFFBV-PEX
UttakstilkoblingPex krympet
Størrelse på uttak1"
UtløpstypePex krympet
PorttypeFull
SetematerialeJomfru PTFE
AksematerialeMessing
Stammen Typestandard
Ventildesign2-Piece
VaskematerialeJomfru PTFE
WOG (PSI)400 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3268

Produktdetaljer:

Kuleventil, 1 tommers inntak, 400 psi

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseMaks. Temp.Størrelse på uttakPris
WATTS LFFBV-PEX 3/4 kuleventil, 3/4 tommers innløp, 400 Psi | CA2KBF 0555273 LFFBV-PEX 3/43 / 4 "73 grader F3 / 4 "285NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LFFBV-PEX 1 kuleventil, 1 tommers innløp, 400 Psi
555NOK / enhet