Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LFBD-QT 1/2 kjele avløpsavstengning, 1/2 tomme innløp, 250 grader. F, 200 psi trykk | CC7EUW 0123631

WATTS LFBD-QT 1/2 kjele avløpsavstengning, 1/2 tommers innløp, 250 grader. F, 200 psi trykk

På lager
Vare: CC7EUW Modell: LFBD-QT 1/2Kryss Ref: 0123631

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
339NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjelens avløpsventil
Body MaterialSmidd messing
KroppsmønsterVinkel
KroppsstilVinkel
InntakstilkoblingHann gjenget
Innløpsstørrelse1 / 2 "
Type innløpstrådPT
InnløpstypeHann gjenget
BlyIkke tilstede
Maks. Driftstemperatur250 grader F
Maks. Press200 psi
Maks. Damptrykk9999 psi
Maks. Temp.250 grader F
Maks. Vanntrykk9999 psi
Maks. Arbeids press200 PSI
Mfr. SerieLFBD-QT
UttakstilkoblingHann gjenget
Størrelse på uttak1 / 2 "
UtløpstypeHann gjenget
StøpselNei
Avlastningstrykk9999 psi
silNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1715

Produktdetaljer:

Kjeleavløpsavstengning, 1/2 tommers inntak, 250 grader. F, 200 psi trykk

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Temp.Body MaterialKroppsmønsterMfr. SerieStørrelse på uttakKroppsstilInntakstilkoblingInnløpsstørrelsePris
WATTS BD-1C 1/2 FGD avløpsavstengning for kjele, dobbel tilkobling loddetinn eller hann, 1/2 tommers størrelse | BR7LBC 0820898 BD-1C 1/2 FGD180 grader FMessingVinkel---Hann gjenget1 / 2 "277NOK
RFQ
WATTS LFBD-2C 3/4 kjele avløpsavstengning, 3/4 tommers innløp, 180 grader. F, 200 psi trykk | CA2KAB 0123619 LFBD-2C 3/4180 grader FMessing-LFBD3 / 4 "Vinkel-3 / 4 "210NOK
WATTS BD6 3/4 kjele avløpsavstengning, 3/4 tommers inntak, 180 grader. F, 200 psi trykk | CA7KVJ 0820904 BD6 3/4180 grader FMessing-BD3 / 4 "Rett-3 / 4 "152NOK
WATTS BD5 1/2 kjele avløpsavstengning, 1/2 tomme innløp, 180 grader. F, 200 psi trykk | CA7KVK 0820903 BD5 1/2180 grader FMessingRettBD3 / 4 "RettHann gjenget1 / 2 "178NOK
WATTS BD2 3/4 kjele avløpsavstengning, 3/4 tommer innløp, 180 grader. F, 200 psi trykk | CA7KVL 0820905 BD2 3/4180 grader FMessing-BD3 / 4 "Vinkel-3 / 4 "208NOK
WATTS BD3F 1/2 kjele avløpsavstengning, 1/2 tomme innløp, 180 grader. F, 200 psi trykk | CA7KVM 0820906 BD3F 1/2180 grader FMessingVinkelBD3 / 4 "VinkelGjenget hunn1 / 2 "186NOK
WATTS BD4F 3/4 kjele avløpsavstengning, 3/4 tommers innløp, 180 grader. F, 200 psi trykk | CA7KVN 0820908 BD4F 3/4180 grader FMessing-BD3 / 4 "Vinkel-3 / 4 "195NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LFBD-QT 1/2 kjele avløpsavstengning, 1/2 tommers innløp, 250 grader. F, 200 psi trykk
339NOK / enhet