Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LF4720-1412 Hurtigkobling hunnalbue, 3/4 tommers innløp, 13.8 bar trykk | BR4GQM 0472029

WATTS LF4720-1412 Hurtigkobling hunnalbue, 3/4 tommers innløp, 13.8 bar trykk

På lager
Vare: BR4GQM Modell: LF4720-1412Kryss Ref: 0472029

Få tak i det Mai 20, mandag
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
246NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinne albue
Bøy vinkel90 Degree
KroppsfinishBlyfri messing
Body MaterialBlyfri messing
InntakstilkoblingTrykk for å koble til
Innløpsstørrelse3 / 4 "
InnløpstypeQuick Connect
BlyIkke tilstede
Maks. Arbeids press200 PSI
Mfr. SerieLF4720
Min. Temp.33 grader F
UttakstilkoblingGjenget hunn
Størrelse på uttak3 / 4 "
UtløpstypeGjenget hunn
Arbeide Temp.200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135

Produktdetaljer:

Hurtigkobling hunnalbue, 3/4 tommers inntak, 13.8 bar trykk

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakPris
WATTS LF4720-1008 Hurtigkobling hunnalbue, 1/2 tomme innløp, 13.8 bar trykk | BR4GQL 0472028 LF4720-10081 / 2 "1 / 2 "148NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LF4720-1412 Hurtigkobling hunnalbue, 3/4 tommers innløp, 13.8 bar trykk
246NOK / enhet