Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LF4720-1008 Quick Connect Female Elbow, 1/2 Inch Inlet, 13.8 Bar Pressure | BR4GQL 0472028

WATTS LF4720-1008 Hurtigkobling hunnalbue, 1/2 tommers innløp, 13.8 bar trykk

På lager
Vare: BR4GQL Modell: LF4720-1008Kryss Ref: 0472028

Få tak i det Mai 8, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

148NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinne albue
Bøy vinkel90 Degree
KroppsfinishBlyfri messing
Body MaterialBlyfri messing
InntakstilkoblingTrykk for å koble til
Innløpsstørrelse1 / 2 "
InnløpstypeQuick Connect
BlyIkke tilstede
Maks. Arbeids press200 PSI
Mfr. SerieLF4720
Min. Temp.33 grader F
UttakstilkoblingGjenget hunn
Størrelse på uttak1 / 2 "
UtløpstypeGjenget hunn
Arbeide Temp.200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09

Produktdetaljer:

Hurtigkobling hunnalbue, 1/2 tommers inntak, 13.8 bar trykk

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakPris
WATTS LF4720-1412 Quick Connect Female Elbow, 3/4 Inch Inlet, 13.8 Bar Pressure | BR4GQM 0472029 LF4720-14123 / 4 "3 / 4 "246NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LF4720-1008 Hurtigkobling hunnalbue, 1/2 tommers innløp, 13.8 bar trykk
148NOK / enhet