WATTS LF007M2 1 1/2 Double Check Valve Assembly, Inline, 1 1/2 Inch Size, Bronze | CA8QMF 0124001

WATTS LF007M2 1 1/2 dobbel tilbakeslagsventil, inline, 1 1/2 tomme størrelse, bronse

Vare: CA8QMF Modell: LF007M2 1 1/2Kryss Ref: 0124001
10 017 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbeltsjekkventilmontering
TilbakestrømssikringstypeDobbeltsjekkventilmontering
KroppsfinishEpoksybelagt
Body MaterialBlyfri bronse
KroppsmønsterPå linje
KroppsstilPå linje
SkivematerialeGummi
MonteringNei
InntakstilkoblingGjenget hunn
Innløpsstørrelse1 1 / 2 "
Type innløpstrådPT
InnløpstypeGjenget hunn
Maks. Temp.180 grader F
Maks. Arbeids press175 PSI
MålertypeIngen meter
Mfr. SerieLF007
Min. Temp.33 grader F
OperasjonKontinuerlig
UttakstilkoblingGjenget hunn
Størrelse på uttak1-1 / 2 "
UtløpstypeGjenget hunn
SetematerialeGummi
silNei
GjengetypePT
typenKit
VentiltypeIngen avstengningsventil

Produktdetaljer:

Dobbel tilbakeslagsventil, inline, 1 1/2 tomme størrelse, bronse

Produktvarianter

ProduktModellInnløpstypeBody MaterialKroppsmønsterLengdeMaks. Temp.Maks. Arbeids pressMin. Temp.UttakstilkoblingPris
WATTS 3/4 LF007M3-QT-S Dobbel tilbakeslagsventilenhet 007 | AA7EGB 15W058 3/4 LF007M3-QT-S-Bronse-3.437 "180 Grader F---4 599 NOK
WATTS 1 LF007M1-QT-S Dobbel tilbakeslagsventilenhet 007 | AA7EGC 15W059 1 LF007M1-QT-S-Bronse-3.375 "180 Grader F---7 644 NOK
WATTS 2 LF007M1-QT-S Dobbel tilbakeslagsventil 007 | AA7EGD 15W060 2 LF007M1-QT-S-Bronse-6.125 "180 Grader F---12 678 NOK
WATTS LF007M1-LF-UL 1 dobbel tilbakeslagsventil, inline, 1 tomme størrelse, bronse | BY7CCF 0122608 LF007M1-LF-UL 1Gjenget hunnBlyfri bronse--180 grader F12.1 Bar33 grader F-6 037 NOK
RFQ
WATTS LF007M1-QT-S 1 dobbel tilbakeslagsventilenhet, inline, kvartomdreiningskuleventil, 1 tomme størrelse | BY7CCG 0122609 LF007M1-QT-S 1Gjenget hunnBlyfri bronse--180 grader F12.1 Bar33 grader F-8 035 NOK
RFQ
WATTS LFU007M1-QT 1 dobbel tilbakeslagsventil, rett, kvartsvingende kuleventil, 1 tomme størrelse | BY7CCH 0122611 LFU007M1-QT 1Union FellesBlyfri bronse--180 grader F12.1 Bar33 grader F-7 472 NOK
RFQ
WATTS LF007-NRS 2 1/2 dobbel tilbakeslagsventil, ikke-stigende ventil, 2 1/2 tommers størrelse | BY7CCJ 0122614 LF007-NRS 2 1/2Gjenget hunnCast Iron--110 grader F12.1 Bar33 grader F-58 523 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LF007M2 1 1/2 dobbel tilbakeslagsventil, inline, 1 1/2 tomme størrelse, bronse
10 017 NOK / enhet