Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 1 LF007M1-QT-S Dobbel tilbakeslagsventilenhet 007 | AA7EGC 15W059

WATTS 1 LF007M1-QT-S dobbel tilbakeslagsventilenhet 007

På lager
Vare: AA7EGC Modell: 1 LF007M1-QT-SKryssreferanse: 15W059

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
7 644 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbeltsjekkventilmontering
Body MaterialBronse
TilkoblingFNPT
Lengde3.375 "
Maks. Press175 psi
Maks. Temp.180 Grader F
Størrelse1"
Temp. Område33 grader til 180 grader F
Bredde17 15 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.4775
Skipets høyde (cm)13.72
Skipets lengde (cm)38.86
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInnløpstypeBody MaterialKroppsmønsterLengdeMaks. Temp.Maks. Arbeids pressMin. Temp.UttakstilkoblingPris
WATTS 3/4 LF007M3-QT-S Dobbel tilbakeslagsventilenhet 007 | AA7EGB 15W058 3/4 LF007M3-QT-S-Bronse-3.437 "180 Grader F---4 599 NOK
WATTS 2 LF007M1-QT-S Dobbel tilbakeslagsventil 007 | AA7EGD 15W060 2 LF007M1-QT-S-Bronse-6.125 "180 Grader F---12 678 NOK
WATTS LF007M1-LF-UL 1 dobbel tilbakeslagsventil, inline, 1 tomme størrelse, bronse | BY7CCF 0122608 LF007M1-LF-UL 1Gjenget hunnBlyfri bronse--180 grader F12.1 Bar33 grader F-6 037 NOK
RFQ
WATTS LF007M1-QT-S 1 dobbel tilbakeslagsventilenhet, inline, kvartomdreiningskuleventil, 1 tomme størrelse | BY7CCG 0122609 LF007M1-QT-S 1Gjenget hunnBlyfri bronse--180 grader F12.1 Bar33 grader F-8 035 NOK
RFQ
WATTS LFU007M1-QT 1 dobbel tilbakeslagsventil, rett, kvartsvingende kuleventil, 1 tomme størrelse | BY7CCH 0122611 LFU007M1-QT 1Union FellesBlyfri bronse--180 grader F12.1 Bar33 grader F-7 472 NOK
RFQ
WATTS LF007-NRS 2 1/2 dobbel tilbakeslagsventil, ikke-stigende ventil, 2 1/2 tommers størrelse | BY7CCJ 0122614 LF007-NRS 2 1/2Gjenget hunnCast Iron--110 grader F12.1 Bar33 grader F-58 523 NOK
RFQ
WATTS LF007-NRS 3 dobbel tilbakeslagsventil, ikke-stigende ventil, 3 tommers størrelse, støpejern | BY7CCL 0122615 LF007-NRS 3FlensleddCast Iron--110 grader F12.1 Bar33 grader F-64 264 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 1 LF007M1-QT-S dobbel tilbakeslagsventilenhet 007
7 644 NOK / enhet