WATTS 2 LF007M1-QT-S Dobbel tilbakeslagsventil 007 | AA7EGD 15W060

WATTS 2 LF007M1-QT-S dobbel tilbakeslagsventilenhet 007

På lager
Vare: AA7EGD Modell: 2 LF007M1-QT-SKryssreferanse: 15W060

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 678 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbeltsjekkventilmontering
Body MaterialBronse
TilkoblingFNPT
Lengde6.125 "
Maks. Press175 psi
Maks. Temp.180 Grader F
Størrelse2"
Temp. Område33 grader til 180 grader F
Bredde27.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.6775
Skipets høyde (cm)21.34
Skipets lengde (cm)54.1
Skipets bredde (cm)26.42
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInnløpstypeBody MaterialKroppsmønsterLengdeMaks. Temp.Maks. Arbeids pressMin. Temp.UttakstilkoblingPris
WATTS 3/4 LF007M3-QT-S Dobbel tilbakeslagsventilenhet 007 | AA7EGB 15W058 3/4 LF007M3-QT-S-Bronse-3.437 "180 Grader F---4 599 NOK
WATTS 1 LF007M1-QT-S Dobbel tilbakeslagsventilenhet 007 | AA7EGC 15W059 1 LF007M1-QT-S-Bronse-3.375 "180 Grader F---7 644 NOK
WATTS LF007M1-LF-UL 1 dobbel tilbakeslagsventil, inline, 1 tomme størrelse, bronse | BY7CCF 0122608 LF007M1-LF-UL 1Gjenget hunnBlyfri bronse--180 grader F12.1 Bar33 grader F-6 037 NOK
RFQ
WATTS LF007M1-QT-S 1 dobbel tilbakeslagsventilenhet, inline, kvartomdreiningskuleventil, 1 tomme størrelse | BY7CCG 0122609 LF007M1-QT-S 1Gjenget hunnBlyfri bronse--180 grader F12.1 Bar33 grader F-8 035 NOK
RFQ
WATTS LFU007M1-QT 1 dobbel tilbakeslagsventil, rett, kvartsvingende kuleventil, 1 tomme størrelse | BY7CCH 0122611 LFU007M1-QT 1Union FellesBlyfri bronse--180 grader F12.1 Bar33 grader F-7 472 NOK
RFQ
WATTS LF007-NRS 2 1/2 dobbel tilbakeslagsventil, ikke-stigende ventil, 2 1/2 tommers størrelse | BY7CCJ 0122614 LF007-NRS 2 1/2Gjenget hunnCast Iron--110 grader F12.1 Bar33 grader F-58 523 NOK
RFQ
WATTS LF007-NRS 3 dobbel tilbakeslagsventil, ikke-stigende ventil, 3 tommers størrelse, støpejern | BY7CCL 0122615 LF007-NRS 3FlensleddCast Iron--110 grader F12.1 Bar33 grader F-64 264 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 2 LF007M1-QT-S dobbel tilbakeslagsventilenhet 007
12 678 NOK / enhet