Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 53-075 3/4 trykkavlastningsventil, 3/4 tommers innløp, 75 psi avlastningstrykk | BP3WQR 0185643

WATTS 53-075 3/4 trykkavlastningsventil, 3/4 tomme innløp, 75 psi avlastningstrykk

På lager
Vare: BP3WQR Modell: 53-075 3/4Kryss Ref: 0185643
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
1 288 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOvertrykksventil
Body MaterialBronse
Innløpsstørrelse3 / 4 "
InnløpstypeHann gjenget
BlyPresentere
Mfr. Serie53
Størrelse på uttak3 / 4 "
UtløpstypeGjenget hunn
trykk~~POS=TRUNC Range75 til 175 psi
Avlastningstrykk75 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1935

Produktdetaljer:

Trykkavlastningsventil, 3/4 tommers inntak, 75 Psi avlastningstrykk

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakAvlastningstrykkPris
WATTS 53-125 1/2 trykkavlastningsventil, 1/2 tomme innløp, 125 psi avlastningstrykk | BP2VWF 0185235 53-125 1 / 21 / 2 "1 / 2 "125 psi1 203 NOK
WATTS 53-150 3/4 trykkavlastningsventil, 3/4 tommers innløp, 150 psi avlastningstrykk | BP3WPW 0185851 53-150 3 / 43 / 4 "3 / 4 "150 psi1 248 NOK
WATTS 53-035 1/2 trykkavlastningsventil, 1/2 tomme innløp, 35 psi avlastningstrykk | BP3WPX 0185371 53-035 1 / 21 / 2 "1 / 2 "35 psi1 235 NOK
WATTS 53-075 1/2 trykkavlastningsventil, 1/2 tomme innløp, 75 psi avlastningstrykk | BP3WQH 0185131 53-075 1 / 21 / 2 "1 / 2 "75 psi1 235 NOK
WATTS 53-100 1/2 trykkavlastningsventil, 1/2 tomme innløp, 100 psi avlastningstrykk | BP3WQJ 0185209 53-100 1 / 21 / 2 "1 / 2 "100 psi1 320 NOK
WATTS 53-125 3/4 trykkavlastningsventil, 3/4 tommers innløp, 125 psi avlastningstrykk | BP3WQM 0185811 53-125 3 / 43 / 4 "3 / 4 "125 psi1 248 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 53-075 3/4 trykkavlastningsventil, 3/4 tomme innløp, 75 psi avlastningstrykk
1 288 NOK / enhet