WARNER ELECTRIC UM50-1020-24 Clutch/brems Moment 16 Ft-lb 24 Dc | AB9HCC 2DBK7

WARNER ELECTRIC UM50-1020-24 Clutch/brems Moment 16 Ft-lb 24 DC

På lager
Vare: AB9HCC Modell: UM50-1020-24Kryssreferanse: 2DBK7

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 589 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClutch / brems
KabinettVentilert
FinishSvart maling
Lengde6.75 "
Maks. RPM3600
Monteres påNEMA C-Face Motor eller Between Motor and Reducer
NEMA / IEC-ramme56C
Ledningslengde (in.)30
Skaft Dia.5 / 8 "
Statisk dreiemoment16 Ft.-Lb.
Spenning (DC)24
Bredde6.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.62
Skipets høyde (cm)27.69
Skipets lengde (cm)28.7
Skipets bredde (cm)22.61
HS kode8505200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSpole voltKabinettLengdeMaks. RPMNEMA / IEC-rammeSkaft Dia.BreddePris
WARNER ELECTRIC UM50-1020-90 Clutch/brems Moment 16 Ft-lb 90 Dc | AB9HCB 2DBK6 UM50-1020-90-Ventilert6.75 "360056C5 / 8 "6.75 "19 789 NOK
WARNER ELECTRIC UM100-1020-90 Clutch/brems Moment 30 Ft-lb 90 Dc | AB9HCD 2DBK8 UM100-1020-90-Ventilert6.75 "360056C5 / 8 "6.75 "23 003 NOK
WARNER ELECTRIC UM100-1020-24 Clutch/brems Moment 30 Ft-lb 24 Dc | AB9HCE 2DBK9 UM100-1020-24-Ventilert6.75 "360056C5 / 8 "6.75 "29 319 NOK
WARNER ELECTRIC UM180-1020-90 Clutch/brems Moment 16 Ft-lb 90 Dc | AB9HCF 2DBL1 UM180-1020-90-Ventilert6.75 "3600182C / 143TC / 184C / 145TC7 / 8 "6.75 "23 538 NOK
WARNER ELECTRIC UM180-1020-24 Clutch/brems Moment 30 Ft-lb 24 Dc | AB9HCG 2DBL2 UM180-1020-24-Ventilert6.75 "3600182C / 143TC / 184C / 145TC7 / 8 "6.75 "27 223 NOK
WARNER ELECTRIC EUM210-1020 Clutch/brems Moment 95 Ft-lb 90 Dc | AB9HCH 2DBL3 EUM210-1020-Helt lukket ikke-ventilert8.875 "3600213C / 182TC / 215C / 184TC1-1 / 8 "10 "50 939 NOK
WARNER ELECTRIC EP-170 24V Clutch/brems Moment 1.25 Ft-lb 24 Vdc | AE3AKN 5AEZ5 EP-170 24V24vedlagt6"10,000-3 / 8 "3.25 "21 145 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WARNER ELECTRIC UM50-1020-24 Clutch/brems Moment 16 Ft-lb 24 DC
21 589 NOK / enhet