Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U48170.016.0075 Machine Screw Flat 8-32 X 3/4 Length, 50PK | AH3EJA 31JT57

GRAINGER U48170.016.0075 Maskinskrue flat 8-32 X 3/4 Lengde, 50PK

På lager
Vare: AH3EJA Modell: U48170.016.0075Kryssref: 31JT57
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
107NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./Trådestørrelse# 8-32
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.045 til 0.054 "
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.285 til 0.312 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde3 / 4 "
MaterialeMessing
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0981
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)3.56

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U48170.016.0075 Maskinskrue flat 8-32 X 3/4 Lengde, 50PK
107NOK /pakke