Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS F4238.N8.080.Z05.99 Indekserbar fres F4238n8080z0599 | AD6DTN 44W767

WALTER TOOLS F4238.N8.080.Z05.99 Indekserbar fres F4238n8080z0599

På lager
Vare: AD6DTN Modell: F4238.N8.080.Z05.99Kryssreferanse: 44W767
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
49 363 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndekserbar fresekutter
Bore1.063 "
Cutting Edge TypeCarbide
Skjære lengde1.063 "
Diameter2.48 "
Sett inn skruenFS1453 Torx 15 IP
Venstre / høyre håndIkke sant
MaterialeAlt ISO
NomenklaturF4238.N8.080.Z05.99
Antall innsettinger som kreves16
Total lengde3.346 "
Shank Dia.3.15

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.287
Skipets høyde (cm)12.01
Skipets lengde (cm)6.5
Skipets bredde (cm)6.5
HS kode8466100130
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellSkjære lengdeDiameterSett inn skruenNomenklaturAntall innsettinger som krevesTotal lengdeShank Dia.Pris
WALTER TOOLS F4238.N8.040.Z03.57 Indekserbar fres F4238n8040z0357 | AD6CXH 44W160 F4238.N8.040.Z03.571.693 "2.48 "FS1457 Torx 9 IPF4238.N8.040.Z03.57202.755 "3.1523 318 NOK
WALTER TOOLS F4238.N6.040.Z03.57 Indekserbar fres F4238n6040z0357 | AD6DTK 44W764 F4238.N6.040.Z03.572.795 "1.968 "FS1453 Torx 15 IPF4238.N6.040.Z03.57154.803 "NCT 80 "23 331 NOK
WALTER TOOLS F4238.N8.050.Z03.71 Indekserbar fres F4238n8050z0371 | AD6DTL 44W765 F4238.N8.050.Z03.713.346 "2.48 "FS1453 Torx 15 IPF4238.N8.050.Z03.71245.354 "NCT 80 "28 319 NOK
WALTER TOOLS F4238.N8.063.Z04.85 Indekserbar fres F4238n8063z0485 | AD6DTM 44W766 F4238.N8.063.Z04.853.898 "3.15 "FS1453 Torx 15 IPF4238.N8.063.Z04.85355.905 "NCT 80 "38 057 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS F4238.N8.080.Z05.99 Indekserbar fres F4238n8080z0599
49 363 NOK / enhet