Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS F4238.N8.040.Z03.57 Indekserbar fres F4238n8040z0357 | AD6CXH 44W160

WALTER TOOLS F4238.N8.040.Z03.57 Indekserbar fres F4238n8040z0357

På lager
Vare: AD6CXH Modell: F4238.N8.040.Z03.57Kryssreferanse: 44W160
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
23 318 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndekserbar fresekutter
Bore1.063 "
Cutting Edge TypeCarbide
Skjære lengde1.693 "
Diameter2.48 "
Sett inn skruenFS1457 Torx 9 IP
Venstre / høyre håndIkke sant
MaterialeAlt ISO
NomenklaturF4238.N8.040.Z03.57
Antall innsettinger som kreves20
Total lengde2.755 "
Shank Dia.3.15

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9585
Skipets høyde (cm)12.01
Skipets lengde (cm)6.5
Skipets bredde (cm)6.5
HS kode8466100130
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellSkjære lengdeDiameterSett inn skruenNomenklaturAntall innsettinger som krevesTotal lengdeShank Dia.Pris
WALTER TOOLS F4238.N6.040.Z03.57 Indekserbar fres F4238n6040z0357 | AD6DTK 44W764 F4238.N6.040.Z03.572.795 "1.968 "FS1453 Torx 15 IPF4238.N6.040.Z03.57154.803 "NCT 80 "23 331 NOK
WALTER TOOLS F4238.N8.050.Z03.71 Indekserbar fres F4238n8050z0371 | AD6DTL 44W765 F4238.N8.050.Z03.713.346 "2.48 "FS1453 Torx 15 IPF4238.N8.050.Z03.71245.354 "NCT 80 "28 319 NOK
WALTER TOOLS F4238.N8.063.Z04.85 Indekserbar fres F4238n8063z0485 | AD6DTM 44W766 F4238.N8.063.Z04.853.898 "3.15 "FS1453 Torx 15 IPF4238.N8.063.Z04.85355.905 "NCT 80 "38 057 NOK
WALTER TOOLS F4238.N8.080.Z05.99 Indekserbar fres F4238n8080z0599 | AD6DTN 44W767 F4238.N8.080.Z05.991.063 "2.48 "FS1453 Torx 15 IPF4238.N8.080.Z05.99163.346 "3.1549 363 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS F4238.N8.040.Z03.57 Indekserbar fres F4238n8040z0357
23 318 NOK / enhet