Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS F4153.UBN26.102.Z05.06R Milling Cutter F4153ubn26102z0506r | AD6DVV 44W830

WALTER TOOLS F4153.UBN26.102.Z05.06R Fres F4153ubn26102z0506r

På lager
Vare: AD6DVV Modell: F4153.UBN26.102.Z05.06RKryssreferanse: 44W830

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
21 419 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndekserbar fresekutter
Bore1.25 "
Cutting Edge TypeCarbide
Skjære lengde0.25 "
Diameter5"
Sett inn skruenFS2077 Torx 9 IP
Venstre / høyre håndIkke sant
MaterialeAlt ISO
NomenklaturF4153.UBN26.102.Z05.06R
Antall innsettinger som kreves12
Total lengde2"
Shank Dia.1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.089
Skipets høyde (cm)8.51
Skipets lengde (cm)12.52
Skipets bredde (cm)12.52
HS kode8466100130
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS F4153.UBN26.102.Z05.06R Fres F4153ubn26102z0506r
21 419 NOK / enhet