Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS F2239.W.040.Z01.51 Indekserbar fres F2239w040z0151 | AD6CGB 44V670

WALTER TOOLS F2239.W.040.Z01.51 Indekserbar fres F2239w040z0151

På lager
Vare: AD6CGB Modell: F2239.W.040.Z01.51Kryssreferanse: 44V670
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
11 276 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndekserbar fresekutter
Cutting Edge TypeCarbide
Skjære lengde2.008 "
Diameter1.575 "
Sett inn skruenFS1030 Torx 20
Venstre / høyre håndIkke sant
MaterialeAlt ISO
NomenklaturF2239.W.040.Z01.51
Antall innsettinger som kreves5
Total lengde7.48 "
Shank Dia.1.574 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.386
Skipets høyde (cm)35.03
Skipets lengde (cm)4.52
Skipets bredde (cm)4.52
HS kode8466100130
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSkjære lengdeDiameterSett inn skruenNomenklaturTotal lengdeShank Dia.Pris
WALTER TOOLS F2239.W.020.Z01.25 Indekserbar fres F2239w020z0125 | AD6CFY 44V667 F2239.W.020.Z01.250.984 "0.787 "FS1129 Torx 8F2239.W.020.Z01.254.33 "0.787 "10 077 NOK
WALTER TOOLS F2239.W.025.Z01.28 Indekserbar fres F2239w025z0128 | AD6CFZ 44V668 F2239.W.025.Z01.281.102 "0.984 "FS923 Torx 8F2239.W.025.Z01.285.118 "0.984 "10 181 NOK
WALTER TOOLS F2239.W.032.Z01.38 Indekserbar fres F2239w032z0138 | AD6CGA 44V669 F2239.W.032.Z01.381.496 "1.26 "FS359 Torx 15F2239.W.032.Z01.386.299 "1.259 "10 482 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS F2239.W.040.Z01.51 Indekserbar fres F2239w040z0151
11 276 NOK / enhet