Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS F2239.W.032.Z01.38 Indekserbar fres F2239w032z0138 | AD6CGA 44V669

WALTER TOOLS F2239.W.032.Z01.38 Indekserbar fres F2239w032z0138

På lager
Vare: AD6CGA Modell: F2239.W.032.Z01.38Kryssreferanse: 44V669
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
10 482 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndekserbar fresekutter
Cutting Edge TypeCarbide
Skjære lengde1.496 "
Diameter1.26 "
Sett inn skruenFS359 Torx 15
Venstre / høyre håndIkke sant
MaterialeAlt ISO
NomenklaturF2239.W.032.Z01.38
Antall innsettinger som kreves5
Total lengde6.299 "
Shank Dia.1.259 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.792
Skipets høyde (cm)20.02
Skipets lengde (cm)3.23
Skipets bredde (cm)3.23
HS kode8466100130
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSkjære lengdeDiameterSett inn skruenNomenklaturTotal lengdeShank Dia.Pris
WALTER TOOLS F2239.W.020.Z01.25 Indekserbar fres F2239w020z0125 | AD6CFY 44V667 F2239.W.020.Z01.250.984 "0.787 "FS1129 Torx 8F2239.W.020.Z01.254.33 "0.787 "10 077 NOK
WALTER TOOLS F2239.W.025.Z01.28 Indekserbar fres F2239w025z0128 | AD6CFZ 44V668 F2239.W.025.Z01.281.102 "0.984 "FS923 Torx 8F2239.W.025.Z01.285.118 "0.984 "10 181 NOK
WALTER TOOLS F2239.W.040.Z01.51 Indekserbar fres F2239w040z0151 | AD6CGB 44V670 F2239.W.040.Z01.512.008 "1.575 "FS1030 Torx 20F2239.W.040.Z01.517.48 "1.574 "11 276 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS F2239.W.032.Z01.38 Indekserbar fres F2239w032z0138
10 482 NOK / enhet