Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS DC150-08-08.700A1-WJ30TA Taper Length Drill Bit, 8.70 mm Drill Bit Size, 95 mm Flute Length, 10 mm Shank Dia | CU9CRL 53AJ13

WALTER TOOLS DC150-08-08.700A1-WJ30TA Bor med konisk lengde, 8.70 mm borkronestørrelse, 95 mm rillelengde, 10 mm skaftdiameter

På lager
Vare: CU9CRL Model: DC150-08-08.700A1-WJ30TAKryssreferanse: 53AJ13
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
2 415 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper lengde borebits

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0954
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS DC150-08-08.700A1-WJ30TA Bor med konisk lengde, 8.70 mm borkronestørrelse, 95 mm rillelengde, 10 mm skaftdiameter
2 415 NOK / enhet