Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS A3389DPL-4.6 Kjølevæske matet drill 4.6 mm 140 karbid | AH2KVK 29HC32

WALTER TOOLS A3389DPL-4.6 kjølevæske matet bor 4.6 mm 140 karbid

På lager
Vare: AH2KVK Modell: A3389DPL-4.6Kryssreferanse: 29HC32

Få tak i det Mai 6, mandag
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
2 061 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.1811
DimensjonstypeMetric
Borrstørrelse4.60mm
FinishTiAlN
Fløytelengde38mm
KlasseK30F
Liste nummerA3382
MaterialeFast karbid
Total lengde74mm
Pekevinkel140 Degrees
PunkttypeSelvsentrerende
Shank Dia.6.00mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.032
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)1.27
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom: Ja

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentDimensjonstypeFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.Pris
WALTER TOOLS A3389DPL-5/8IN Kjølevæske matet Drill 15.875mm 140 Carbide | AH2KVL 29HD33 A3389DPL-5 / 8IN0.6250Brøkdel tommer3.35 "5.24 "16.00mm8 582 NOK
WALTER TOOLS A6489DPP-7.5 Kjølevæske matet Drill 7.5mm 140 Carbide | AH2KWB 29HV67 A6489DPP-7.50.2953Metric80.01mm116mm8.00mm3 818 NOK
WALTER TOOLS A6589DPP-5 Kjølevæske Matet Drill 5mm 140 Carbide | AH2KWC 29HW73 A6589DPP-50.1969Metric85mm121mm6.00mm3 670 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS A3389DPL-4.6 kjølevæske matet bor 4.6 mm 140 karbid
2 061 NOK / enhet