Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS A1254TFT-5.1 Taper Length Drill Bit, 5.10 mm Drill Bit Size, 5.10 mm Shank Dia | CU9CMQ 442U21

WALTER TOOLS A1254TFT-5.1 borkrone med konisk lengde, 5.10 mm borkronestørrelse, 5.10 mm skaftdiameter

På lager
Vare: CU9CMQ Modell: A1254TFT-5.1Kryssreferanse: 442U21

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

514NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper lengde borebits

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.004
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS A1254TFT-5.1 borkrone med konisk lengde, 5.10 mm borkronestørrelse, 5.10 mm skaftdiameter
514NOK / enhet