Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS 7287627 Screw Machine Drill Bit, 3.10 mm Drill Bit Size, 62 mm Overall Length | CU8WZJ 60FY27

WALTER TOOLS 7287627 Skrumaskinbor, 3.10 mm borbitstørrelse, 62 mm totallengde

På lager
Vare: CU8WZJ Modell: 7287627Kryssreferanse: 60FY27

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

698NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue maskinbor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0189
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WALTER TOOLS 7377281 Skrumaskinbor, 1/2 tommers borkronestørrelse, 4.213 tommer totallengde | CU8WLY 60GE52 73772813 390 NOK
WALTER TOOLS 7377282 Skrumaskinbor, 1/2 tommers borkronestørrelse, 4.213 tommers totallengde, karbid | CU8WLZ 60GE53 73772822 974 NOK
WALTER TOOLS 7378298 Skrumaskinbor, 1/2 tommers borkronestørrelse, karbid, 2.362 tommer | CU8WMA 60GE83 73782983 621 NOK
WALTER TOOLS 7378297 Skrumaskinbor, 1/2 tommers borkronestørrelse, karbid, 2.362 tommer | CU8WMB 60GE82 73782973 921 NOK
WALTER TOOLS 7378147 Skrumaskinbor, 1/4 tommers borkronestørrelse, 3.110 tommers totallengde, karbid | CU8WMC 60GE66 73781471 850 NOK
WALTER TOOLS 7378057 Skrumaskinbor, 1/8 tommers borkronestørrelse, 2.441 tommers totallengde, karbid | CU8WMF 60GE58 73780571 440 NOK
WALTER TOOLS 7378233 Skrumaskinbor, 10 mm bor, størrelse, 89 mm total lengde, hardmetall | CU8WMM 60GD12 73782332 134 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS 7287627 Skrumaskinbor, 3.10 mm borbitstørrelse, 62 mm totallengde
698NOK / enhet