Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS SNAP1203RNA vippebryter, treveis, 15A, 120/277VAC, rød | AC4XDZ 31A419

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1203RNA vippebryter, treveis, 15A, 120/277VAC, rød

På lager
Vare: AC4XDZ Modell: SNAP1203RNAKryssreferanse: 31A419
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
236NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlå på bryteren
HandlingSPDT
Forsterker AC15
FARGERød
Karakter15 A
Dielektrisk styrkeTåler 1500V AC minimum i 1 minutt
KlasseNæringseiendom
Høyde1.74 "
Lengde4.18 "
Materialetermo
Antall poler1
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
Nominell HP0.5 til 2
StilVeksle
BryterfunksjonOpprettholdt
Bytt Type3-veis
Spenning (AC)120 til 277
Spenningsverdier120-277 VAC
Bredde1.3 "
KoblingsmetodeLedningsmodul

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)4.83
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8536509065
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: Misbruksbestandig termoplastvippe for tunge applikasjoner
    • Undermerke: SNAPCONNECT

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeHandlingFARGESpenningsverdierBreddeTilkoblingKarakterHøydePris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS SNAP1203INA Vippebryter, treveis, 15A, 120/277VAC | AC4XCY 31A353 SNAP1203INAtermoSPDTElfenbein120-277 VAC1.3 "-15 A1.74 "241NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS SNAP1203WNA Vippebryter, treveis, 15A, 120/277VAC, Hvit | AC4XCZ 31A354 SNAP1203WNAtermoSPDTHvit120-277 VAC1.3 "-15 A1.74 "241NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS SNAP1203BKNA Vippebryter, treveis, 15A, 120/277VAC, Svart | AC4XDW 31A415 SNAP1203BKNAtermoSPDTSvart120-277 VAC1.3 "-15 A1.74 "241NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS SNAP1203BRNA vippebryter, treveis, 15A, 120/277VAC, brun | AC4XDX 31A416 SNAP1203BRNAtermoSPDTbrun120-277 VAC1.3 "-15 A1.74 "235NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS SNAP1203GYNA Vippebryter, treveis, 15A, 120/277VAC, Grå | AC4XDY 31A417 SNAP1203GYNAtermoSPDTGrå120-277 VAC1.3 "-15 A1.74 "236NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS SNAP1203ILWNA Vippebryter, treveis, 15A, 120/277VAC, Hvit | AC4XEK 31A440 SNAP1203ILWNAtermoSPDTHvit120-277 VAC1.3 "-15 A1.74 "510NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS CSL320AL Vippebryter, treveis, 20A, 120/277VAC, Mandel | BC7UPE CSL320ALnylonSPDTMandel120-277 VAC1.34 "Forhåndskablet20 A1.83 "192NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1203RNA vippebryter, treveis, 15A, 120/277VAC, rød
236NOK / enhet