Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH VB400 Pen Vibrasjonsmåler | AA6GJD 13X135

EXTECH VB400 Pen Vibrasjonsmåler

På lager
Vare: AA6GJD Modell: VB400Kryssreferanse: 13X135
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
10 304 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPennevibrasjonsmåler
Nøyaktighet+/- (5% + 2 sifre)
Batteritype(4) AA
DataholdJa
ViseLCD
Frekvensområde10 til 1k
Velocity7.87in / s, 200mm / s, 19.99cm / s

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)22.61
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode9027808090
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Akselerasjonsområde (656ft / s2, 200m / s2, 20.39g)
    • Lager / girkontroll (ikke relevant)
    • Spesielle egenskaper: Vann- og støvbestandig til IP65, utskiftbar testpinnespiss og magnetisk base

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH VB400 Pen Vibrasjonsmåler
10 304 NOK / enhet