Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VNE RUSTFRITT 13H1.5 sekskantmutter T304 rustfritt stål skråsete | AA6HAX 13Y378

VNE STAINLESS 13H1.5 sekskantmutter T304 rustfritt stål skråsete

På lager
Vare: AA6HAX Modell: 13H1.5Kryssref: 13Y378
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
274NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Body MaterialT304 rustfritt stål
TilkoblingstypeSkråsete
Maks. Press400 psi ved 72 grader F
Total lengde31 / 32 "
Temp. Område-30 grader til 250 grader F
Tube Size1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.243
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7307199060
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeTube SizePris
VNE RUSTFRITT 13H1.0 sekskantmutter T304 rustfritt stål skråsete | AA6HAW 13Y377 13H1.029 / 32 "1"189NOK
VNE RUSTFRITT 13H2.0 sekskantmutter T304 rustfritt stål skråsete | AA6HAY 13Y379 13H2.01 1 / 16 "2"348NOK
VNE RUSTFRITT 13H2.5 sekskantmutter T304 rustfritt stål skråsete | AA6HAZ 13Y380 13H2.51.187 "2.5 "506NOK
VNE RUSTFRITT 13H3.0 sekskantmutter T304 rustfritt stål skråsete | AA6HBA 13Y381 13H3.01 9 / 32 "3"567NOK
VNE RUSTFRITT 13H4.0 sekskantmutter T304 rustfritt stål skråsete | AA6HBB 13Y382 13H4.01.5 "4"1 134 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VNE STAINLESS 13H1.5 sekskantmutter T304 rustfritt stål skråsete
274NOK / enhet