Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIEGA LLC 79775 Tee P x ​​P x Fnpt 1-1/4 x 1-1/4 tommer | AE6QLP 5UML6

VIEGA MEGAPRESS 79775 Tee P x ​​P x Fnpt 1-1/4 x 1-1/4 tomme

På lager
Vare: AE6QLP Modell: 79775Kryssref: 5UML6
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
568NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTee
Body MaterialBronse med lav bly
TilkoblingstypeTrykk x Trykk x FNPT
Maks. Press200 psi
Rørstørrelse3 / 4 "
Temp. Område0 grader til 250 grader F
Tube Size1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.28
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7412200045
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellSamsvarRørstørrelseTemp. OmrådeTube SizePris
VIEGA LLC 79590 Tee P x ​​P x Fnpt 3/4 x 3/4 tomme1/2 tomme | AB4QHW 20C420 79590NSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA3 / 4 "x 3 / 4"32 grader til 250 grader F1 / 2 "284NOK
VIEGA LLC 79760 Tee lav bly bronse P x ​​P x Fnpt | AB4QHX 20C421 79760NSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA1 "x 1"32 grader til 250 grader F1 / 2 "385NOK
VIEGA LLC 79580 Tee P x ​​P x Fnpt 1/2 x 1/2 tomme1/2 tomme | AE6QKR 5UMJ1 79580NSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL1 / 2 "x 1 / 2"0 grader til 250 grader F1 / 2 "249NOK
VIEGA LLC 79765 Tee lav bly bronse P x ​​P x Fnpt | AE6QLM 5UML4 79765NSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL1 "x 1"0 grader til 250 grader F3 / 4 "460NOK
VIEGA LLC 79770 Tee P x ​​P x Fnpt 1-1/4 x 1-1/4 tomme | AE6QLN 5UML5 79770NSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL1-1/4" x 1-1/4"0 grader til 250 grader F1 / 2 "545NOK
VIEGA LLC 79785 ProPress Tee 1-1/2 x 1-1/2 x 3/4 | AJ2JER 5UML8 79785NSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL1-1/2" x 1-1/2"0 grader til 250 grader F3 / 4 "943NOK
VIEGA LLC 79780 T-skjorte, bronse, Press-Fit x Press-Fit x FPT, 1 1/2 tomme x 1 1/2 tomme størrelse kobberrør størrelse | CU7YMX 788DT3 79780-1-1/2" x 1-1/2"-1 / 2 "581NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79775 Tee P x ​​P x Fnpt 1-1/4 x 1-1/4 tomme
568NOK / enhet