VIEGA MEGAPRESS Tees, Zero Lead Bronse, Press x Press x FNPT


filtre
Body Material: Bronse med lav bly , Tilkoblingstype: Trykk x Trykk x Trykk , Materiale: Kobber , Maks. Press: 200 psi , Forseglingsmateriale: EPDM
StilModellSamsvarRørstørrelseTemp. OmrådeTube SizePris (eks. mva)
A
79595
-3 / 4 "x 3 / 4"-3 / 4 "342NOK
A
79795
-2 "x 2"-3 / 4 "754NOK
B
79775
-1-1/4" x 1-1/4"0 grader til 250 grader F3 / 4 "568NOK
A
79780
-1-1/2" x 1-1/2"-1 / 2 "581NOK
A
79585
-3 / 4 "x 3 / 4"-1 / 4 "276NOK
B
79580
NSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL1 / 2 "x 1 / 2"0 grader til 250 grader F1 / 2 "249NOK
B
79765
NSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL1 "x 1"0 grader til 250 grader F3 / 4 "460NOK
B
79770
NSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL1-1/4" x 1-1/4"0 grader til 250 grader F1 / 2 "545NOK
B
79785
NSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL1-1/2" x 1-1/2"0 grader til 250 grader F3 / 4 "943NOK
C
79590
NSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA3 / 4 "x 3 / 4"32 grader til 250 grader F1 / 2 "284NOK
C
79760
NSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA1 "x 1"32 grader til 250 grader F1 / 2 "385NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?