VIBCO HF-1500 hydraulisk vibrator | AD8BEY 4HT19

VIBCO HF-1500 Hydraulisk Vibrator

På lager
Vare: AD8BEY Modell: HF-1500Kryssreferanse: 4HT19

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

34 965 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk vibrator
DutyKontinuerlig
Tvingsinus
GPM @ 1000 PSI2.6
Innløpsport3/4 "-16 SAE
Maks. Press3000 psi
MonteringsplateSolgt separat
Outlet Port3/4 "-16 SAE
Total høyde8.75 "
Total lengde11.25 "
Samlet bredde10.38 "
VibratortypeTurbin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8479899895
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kraft @ 1000 psi (2000 lb.)
    • Hastighet @ 800 psi (4000 VPM)

Produktvarianter

ProduktModellGPM @ 1000 PSITotal høydeTotal lengdeSamlet breddeVibratortypePris
VIBCO B-190 Vibrator Hydraulisk | AD8BEU 4HT14 B-1906.54.375 "5.25 "3.25 "Lav frekvens7 811 NOK
VIBCO B-250 Vibrator Hydraulisk | AD8BEV 4HT15 B-2506.55.375 "7"3.38 "Lav frekvens8 179 NOK
VIBCO B-320 Vibrator Hydraulisk | AD8BEW 4HT16 B-3207.05.875 "6.875 "3.625 "Lav frekvens9 080 NOK
VIBCO HC-3500 hydraulisk vibrator | AD8BEX 4HT17 HC-35002.410.75 "12.25 "12.5 "Turbin40 945 NOK
VIBCO HF-3500 hydraulisk vibrator | AD8BEZ 4HT20 HF-35002.49.25 "12.625 "10.75 "Turbin37 596 NOK
VIBCO HF-800 hydraulisk vibrator | AD8BFA 4HT21 HF-8003.28.75 "11.25 "10.38 "Turbin29 377 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIBCO HF-1500 Hydraulisk Vibrator
34 965 NOK / enhet