VIBCO HC-3500 hydraulisk vibrator | AD8BEX 4HT17

VIBCO HC-3500 Hydraulisk Vibrator

På lager
Vare: AD8BEX Modell: HC-3500Kryssreferanse: 4HT17

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

40 945 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk vibrator
DutyKontinuerlig
Tvingsinus
GPM @ 1000 PSI2.4
Innløpsport3/4 "-16 SAE
Maks. Press3000 psi
MonteringsplateSolgt separat
Outlet Port3/4 "-16 SAE
Total høyde10.75 "
Total lengde12.25 "
Samlet bredde12.5 "
VibratortypeTurbin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 34.65
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode8479899895
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kraft @ 1000 psi (3500 lb.)
    • Hastighet @ 800 psi (3500 VPM)

Produktvarianter

ProduktModellGPM @ 1000 PSITotal høydeTotal lengdeSamlet breddeVibratortypePris
VIBCO B-190 Vibrator Hydraulisk | AD8BEU 4HT14 B-1906.54.375 "5.25 "3.25 "Lav frekvens7 811 NOK
VIBCO B-250 Vibrator Hydraulisk | AD8BEV 4HT15 B-2506.55.375 "7"3.38 "Lav frekvens8 179 NOK
VIBCO B-320 Vibrator Hydraulisk | AD8BEW 4HT16 B-3207.05.875 "6.875 "3.625 "Lav frekvens9 080 NOK
VIBCO HF-1500 hydraulisk vibrator | AD8BEY 4HT19 HF-15002.68.75 "11.25 "10.38 "Turbin34 965 NOK
VIBCO HF-3500 hydraulisk vibrator | AD8BEZ 4HT20 HF-35002.49.25 "12.625 "10.75 "Turbin37 596 NOK
VIBCO HF-800 hydraulisk vibrator | AD8BFA 4HT21 HF-8003.28.75 "11.25 "10.38 "Turbin29 377 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIBCO HC-3500 Hydraulisk Vibrator
40 945 NOK / enhet