Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIBCO B-250 Vibrator Hydraulisk | AD8BEV 4HT15

VIBCO B-250 Vibrator Hydraulisk

På lager
Vare: AD8BEV Modell: B-250Kryssreferanse: 4HT15

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
8 179 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk vibrator
Beholderens vektkapasitet3970 lb.
DutyKontinuerlig
Tvingsinus
GPM @ 1000 PSI6.5
Innløpsport1 / 2 "PT
Maks. Press3000 psi
MonteringsplateSolgt separat
Outlet Port1 / 2 "PT
Total høyde5.375 "
Total lengde7"
Samlet bredde3.38 "
VibratortypeLav frekvens

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.825
Skipets høyde (cm)17.53
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)18.54
HS kode8479899895
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kraft @ 1000 psi (534 lb.)
    • Hastighet @ 800 psi (5800 VPM)

Produktvarianter

ProduktModellGPM @ 1000 PSITotal høydeTotal lengdeSamlet breddeVibratortypePris
VIBCO B-190 Vibrator Hydraulisk | AD8BEU 4HT14 B-1906.54.375 "5.25 "3.25 "Lav frekvens7 811 NOK
VIBCO B-320 Vibrator Hydraulisk | AD8BEW 4HT16 B-3207.05.875 "6.875 "3.625 "Lav frekvens9 080 NOK
VIBCO HC-3500 hydraulisk vibrator | AD8BEX 4HT17 HC-35002.410.75 "12.25 "12.5 "Turbin40 945 NOK
VIBCO HF-1500 hydraulisk vibrator | AD8BEY 4HT19 HF-15002.68.75 "11.25 "10.38 "Turbin34 965 NOK
VIBCO HF-3500 hydraulisk vibrator | AD8BEZ 4HT20 HF-35002.49.25 "12.625 "10.75 "Turbin37 596 NOK
VIBCO HF-800 hydraulisk vibrator | AD8BFA 4HT21 HF-8003.28.75 "11.25 "10.38 "Turbin29 377 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIBCO B-250 Vibrator Hydraulisk
8 179 NOK / enhet