Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL WP-SB-WPJB arbeidsplattform, stoppknappboks | AG8CLD

VESTIL WP-SB-WPJB Arbeidsplattform, stoppknappboks

På lager
Vare: AG8CLD Modell: WP-SB-WPJB

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 264 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStoppknappboks
Høyde5 1 / 2 "
Lengde3 1 / 2 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Bredde4 1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode8431200000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL WP-SB-WPJB Arbeidsplattform, stoppknappboks
3 264 NOK / enhet