VESTIL WP-4848-84B arbeidsplattform med 84 tommer utvidet rygg, 48 x 48 tommer størrelse, 1000 lb., blå, stål | AG8CJQ

VESTIL WP-4848-84B arbeidsplattform med 84 tommer utvidet rygg, 48 x 48 tommer størrelse, 1000 lb., blå, stål

På lager
Vare: AG8CJQ Modell: WP-4848-84B

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 869 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGaffeltruck Arbeidsplattform
Tilbake Høyde84 "
Batterier inkludertNei
Kapasitet1000 lbs.
SammenleggbarNei
FARGEBlå, gul
Dørbredde16 "
InngangsstilEnkel sidedør
Utvidet skjermhøyde bak84 "
Gaffellommesenter24 "
Gaffeltykkelse1.5 "
Gaffelbredde7.75 "
For- og bakgaffellommebredde7 3 / 4 "
Forgaffellommehøyde1 7 / 8 "
Design av rekkverkFast rekkverk
Håndtakshøyde42 "
Høyde89.63 "
Høy rygghøyde84 "
Inkluderer36" sikkerhetsstropp og tindelås inkludert
Lengde51 "
MaterialeStål
Midt skinnehøyde21 "
Antall dører1
Plattform Lengde45.38 "
Plattformbredde45.38 "
Høyde på bakgaffellomme3 7 / 8 "
Rem lengde36 "
Høyde på tåbrettet4.13 "
Fotbretthøyde4 1 / 8 "
Topp skinnehøyde42 "
Bredde48.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 92.25
Skipets høyde (cm)227.65
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetLengdeBreddeHøydeGaffellommesenterFARGEInngangsstilPris
VESTIL WP-3636 arbeidsplattform, 36 x 36 tommer størrelse, 1000 lb., blå, stål | AG8CHT WP-36361000 lbs.39 "36.19 "65.63 "16 "Blå, gulEnkel sidedør12 112 NOK
VESTIL WP-3636-84B arbeidsplattform med 84 tommer forlenget rygg, 36 x 36 tommer størrelse, 1000 lb., blå, stål | AG8CHU WP-3636-84B1000 lbs.39 "36.19 "89.63 "16 "Blå, gulEnkel sidedør15 548 NOK
VESTIL WP-3648 arbeidsplattform, 36 x 48 tommer størrelse, 1000 lb., blå, stål | AG8CHZ WP-36481000 lbs.51 "36.19 "65.63 "16 "Blå, gulEnkel sidedør13 329 NOK
VESTIL WP-3648-84B arbeidsplattform med 84 tommer forlenget rygg, 36 x 48 tommer størrelse, 1000 lb., blå, stål | AG8CJA WP-3648-84B1000 lbs.51 "36.19 "89.63 "16 "Blå, gulEnkel sidedør16 836 NOK
VESTIL WP-4848 arbeidsplattform, 48 x 48 tommer størrelse, 1000 lb., blå, stål | AG8CJP WP-48481000 lbs.51 "48.25 "65.63 "24 "Blå, gulEnkel sidedør15 520 NOK
VESTIL WP-4848-84B-FF arbeidsplattform med 84 tommer forlenget rygg, 48 x 48 tommer størrelse, 1000 lb., blå, stål | AG8CJU WP-4848-84B-FF1000 lbs.50.94 "48 "89.63 "24 "Blå, gulEnkel sidedør31 569 NOK
VESTIL WP-4848-FF arbeidsplattform, full funksjon, 48 x 48 tommer størrelse, 1000 lb., blå, stål | AG8CJZ WP-4848-FF1000 lbs.50.94 "48 "65.63 "24 "Blå, gulEnkel sidedør28 249 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL WP-4848-84B arbeidsplattform med 84 tommer utvidet rygg, 48 x 48 tommer størrelse, 1000 lb., blå, stål
18 869 NOK / enhet