VESTIL VST-2-Y trinnkrakk, 2 trinn, 12 x 17-5/8 tommer trinn, 500 lb., gul, polyetylen | AG8CBK

VESTIL VST-2-Y trinnkrakk, 2 trinn, 12 x 17-5/8 tommer trinn, 500 lb., gul, polyetylen

På lager
Vare: AG8CBK Modell: VST-2-Y

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 594 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrinn avføring
Monteringmontert
Basisspredning24 "
Base bredde21 "
Kapasitet500 lbs.
FARGEGul
Avstand mellom trinn9 5 / 8 "
Pliktvurdering500 lbs.
RammefargeGul
Høyde19.5 "
InkludererGummi føtter og en sklisikker tape overflate
Stigelengde1 3/5 fot
StigetypeTrinn
Lengde24 "
Lastekapasitet500 lbs.
Materialepolyetylen
Antall trinn2
Trinn fargeGul, Svart
Trinndybde8 5 / 8 "
Trinn unntatt topptrinn8 5 / 8 "
Trinnmaterialepolyetylen
Trinnbredde20.75 "
Top Cap Materialepolyetylen
Topp trinnlengde12 "
Topp trinnbredde17 5 / 8 "
Bredde21 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9
Skipets høyde (cm)50.8
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)55.88
HS kode3926909995
OpprinnelseslandUS

Standarder og godkjenninger:

  • OSHA

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvilke deler av Vestil VST-2-Y trenger regelmessig inspeksjon og vedlikehold?

A.

  • Trinn: Rengjør dem og se etter smuss / væsker / sprekker eller andre skader.
  • Støpte gummiføtter: Undersøk dem for betydelig slitasje eller skade.
  • Etiketter: Erstatt etiketter som mangler, er skadet eller ikke kan leses.
  • Anti-skli tape strips: Det skal være 3 anti-slip tape strips på overflaten av trinnene. Pass på at tapestripene ikke skal løsne fra trinnene.

Q. Hva er den maksimale lastekapasiteten til denne trinnkrakken?

A. Dens maksimale lastekapasitet er 500 lb.

Sp. Hvilke sikkerhetsprosedyrer bør jeg være oppmerksom på når jeg bruker denne trinnkrakken?

A.

  • Ikke overskrid enhetens nominelle lastekapasitet.
  • Ikke tråkk på ujevne, buede eller skadede overflater.
  • Ikke bruk enheten foran en dør, med mindre døren er sikret i åpen posisjon.
  • Ikke hopp over trinnene.

Produktvarianter

ProduktModellTopp trinnlengdeBasisspredningBase breddeTopp trinnbreddeAvstand mellom trinnStigelengdeAntall trinnTrinndybdePris
VESTIL VST-1-Y trinnkrakk, 1 trinn, 12-1/8 x 17-7/8 tommer trinn, 500 lb., gul, polyetylen | AG8CBJ VST-1-Y12 1 / 8 "13 3 / 4 "19 1 / 2 "17 7 / 8 "11 3 / 4 "8/9 fot.112 1 / 8 "1 524 NOK
VESTIL VST-3-Y trinnkrakk, 3 trinn, 12 x 17-9/16 tommer trinn, 500 lb., gul, polyetylen | AG8CBL VST-3-Y12 "34 "21 "17 9 / 16 "9 3 / 8 "2 2/5 fot39 1 / 4 "2 819 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL VST-2-Y trinnkrakk, 2 trinn, 12 x 17-5/8 tommer trinn, 500 lb., gul, polyetylen
2 594 NOK / enhet