VESTIL VST-1-Y trinnkrakk, 1 trinn, 12-1/8 x 17-7/8 tommer trinn, 500 lb., gul, polyetylen | AG8CBJ

VESTIL VST-1-Y trinnkrakk, 1 trinn, 12-1/8 x 17-7/8 tommer trinn, 500 lb., gul, polyetylen

På lager
Vare: AG8CBJ Modell: VST-1-Y

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 524 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrinn avføring
Monteringmontert
Basisspredning13 3 / 4 "
Base bredde19 1 / 2 "
Kapasitet500 lbs.
FARGEGul
Avstand mellom trinn11 3 / 4 "
Pliktvurdering500 lbs.
RammefargeGul
Høyde11.75 "
InkludererGummi føtter og en sklisikker tape overflate
Stigelengde8/9 fot.
StigetypeTrinn
Lengde13.75 "
Lastekapasitet500 lbs.
Materialepolyetylen
Antall trinn1
Trinn fargeGul, Svart
Trinndybde12 1 / 8 "
Trinnmaterialepolyetylen
Top Cap Materialepolyetylen
Topp trinnlengde12 1 / 8 "
Topp trinnbredde17 7 / 8 "
Bredde19.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode3926909995
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTopp trinnlengdeBasisspredningBase breddeTopp trinnbreddeAvstand mellom trinnStigelengdeAntall trinnTrinndybdePris
VESTIL VST-2-Y trinnkrakk, 2 trinn, 12 x 17-5/8 tommer trinn, 500 lb., gul, polyetylen | AG8CBK VST-2-Y12 "24 "21 "17 5 / 8 "9 5 / 8 "1 3/5 fot28 5 / 8 "2 594 NOK
VESTIL VST-3-Y trinnkrakk, 3 trinn, 12 x 17-9/16 tommer trinn, 500 lb., gul, polyetylen | AG8CBL VST-3-Y12 "34 "21 "17 9 / 16 "9 3 / 8 "2 2/5 fot39 1 / 4 "2 819 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL VST-1-Y trinnkrakk, 1 trinn, 12-1/8 x 17-7/8 tommer trinn, 500 lb., gul, polyetylen
1 524 NOK / enhet