VESTIL VST-3-Y trinnkrakk, 3 trinn, 12 x 17-9/16 tommer trinn, 500 lb., gul, polyetylen | AG8CBL

VESTIL VST-3-Y trinnkrakk, 3 trinn, 12 x 17-9/16 tommer trinn, 500 lb., gul, polyetylen

På lager
Vare: AG8CBL Modell: VST-3-Y

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 819 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrinn avføring
Monteringmontert
Basisspredning34 "
Base bredde21 "
Kapasitet500 lbs.
FARGEGul
Avstand mellom trinn9 3 / 8 "
Pliktvurdering500 lbs.
RammefargeGul
Høyde28.5 "
InkludererGummi føtter og en sklisikker tape overflate
Stigelengde2 2/5 fot
StigetypeTrinn
Lengde34 "
Lastekapasitet500 lbs.
Materialepolyetylen
Antall trinn3
Trinn fargeGul, Svart
Trinndybde9 1 / 4 "
Trinn unntatt topptrinn9 1 / 4 "
Trinnmaterialepolyetylen
Trinnbredde17 "
Top Cap Materialepolyetylen
Topptrinnshøyde28-1 / 4 "
Topp trinnlengde12 "
Topp trinnbredde17 9 / 16 "
Bredde21 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.95
Skipets høyde (cm)71.76
Skipets lengde (cm)86.36
Skipets bredde (cm)53.34
HS kode3926909995
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTopp trinnlengdeBasisspredningBase breddeTopp trinnbreddeAvstand mellom trinnStigelengdeAntall trinnTrinndybdePris
VESTIL VST-1-Y trinnkrakk, 1 trinn, 12-1/8 x 17-7/8 tommer trinn, 500 lb., gul, polyetylen | AG8CBJ VST-1-Y12 1 / 8 "13 3 / 4 "19 1 / 2 "17 7 / 8 "11 3 / 4 "8/9 fot.112 1 / 8 "1 524 NOK
VESTIL VST-2-Y trinnkrakk, 2 trinn, 12 x 17-5/8 tommer trinn, 500 lb., gul, polyetylen | AG8CBK VST-2-Y12 "24 "21 "17 5 / 8 "9 5 / 8 "1 3/5 fot28 5 / 8 "2 594 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL VST-3-Y trinnkrakk, 3 trinn, 12 x 17-9/16 tommer trinn, 500 lb., gul, polyetylen
2 819 NOK / enhet