VESTIL VSRB-IN-4 vertikal trommeloppbevaringsbasseng, 34 x 107 x 10 tommer størrelse

Vare: AG8BZU Modell: VSRB-IN-4
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

42 021 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelsøl plattformvogn
godtar55-gallons ståltromler
Kapasitet2,400 lbs.
FARGEBlå
kompatibel medGaffeltruck
TrommelmaterialeStål
TrommeorienteringVertikal
Trommelstørrelse55 gal.
Gaffellommesenter70 1 / 4 "
Gaffeltykkelse5"
Gaffelbredde12 "
Høyde10 "
Lengde34 "
Lastekapasitet2400 lbs.
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall trommer4
Total høyde10 "
Total lengde34 "
Samlet bredde107 "
Sump Kapasitet66 gal.
Bredde107 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 171
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)86.36
Skipets bredde (cm)271.78
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeKapasitetFARGEGaffellommesenterGaffeltykkelseHøydeLengdeSump KapasitetPris
VESTIL VSRB-1 vertikal trommeloppbevaringsbasseng, 34 x 34 x 18 tommer | AG8BZQ VSRB-134 "-Blå19 1 / 2 "4"18 "34 "66 gal.17 094 NOK
VESTIL VSRB-2 vertikal trommeloppbevaringsbasseng, 34 x 54 x 18 tommer størrelse | AG8BZR VSRB-254 "1200 lbs.Blå49 "4"14 "34 "66 gal.20 516 NOK
VESTIL VSRB-4 vertikal trommeloppbevaringsbasseng, 50 x 54 x 10 tommer størrelse | AG8BZT VSRB-454 "2400 lbs.Blå49 "4"10 "50 "66 gal.25 142 NOK
VESTIL VSRB-YL-2 trommeloppbevaringsbasseng, 49 x 27 x 14 tommer størrelse, gul | AG8BZZ VSRB-YL-227 "-Gul--14 "49 "57 gal.11 654 NOK
VESTIL VSRB-YL-4 trommeloppbevaringsbasseng, 49 x 49 x 14 tommer størrelse, gul | AG8CAA VSRB-YL-449 "-Gul--14 "49 "103 gal.20 102 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL VSRB-IN-4 vertikal trommeloppbevaringsbasseng, 34 x 107 x 10 tommer størrelse
42 021 NOK / enhet