VESTIL VSRB-2 vertikal trommeloppbevaringsbasseng, 34 x 54 x 18 tommer størrelse | AG8BZR

VESTIL VSRB-2 vertikal trommeloppbevaringsbasseng, 34 x 54 x 18 tommer størrelse

På lager
Vare: AG8BZR Modell: VSRB-2

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 516 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelsøl plattformvogn
Kapasitet1200 lbs.
FARGEBlå
kompatibel medGaffeltruck
TrommelmaterialeStål
TrommeorienteringVertikal
Trommelstørrelse55 gal.
Gaffellommesenter49 "
Gaffeltykkelse4"
Gaffelbredde12 "
Høyde14 "
Lengde34 "
Lastekapasitet1200 lbs.
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall trommer2
Total høyde14 "
Total lengde34 "
Samlet bredde54 "
Sump Kapasitet66 gal.
Bredde54 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 92.25
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)86.36
Skipets bredde (cm)137.16
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeKapasitetFARGEGaffellommesenterGaffeltykkelseHøydeLengdeSump KapasitetPris
VESTIL VSRB-1 vertikal trommeloppbevaringsbasseng, 34 x 34 x 18 tommer | AG8BZQ VSRB-134 "-Blå19 1 / 2 "4"18 "34 "66 gal.17 094 NOK
VESTIL VSRB-4 vertikal trommeloppbevaringsbasseng, 50 x 54 x 10 tommer størrelse | AG8BZT VSRB-454 "2400 lbs.Blå49 "4"10 "50 "66 gal.25 142 NOK
VESTIL VSRB-IN-4 vertikal trommeloppbevaringsbasseng, 34 x 107 x 10 tommer størrelse | AG8BZU VSRB-IN-4107 "-Blå70 1 / 4 "5"10 "34 "66 gal.42 021 NOK
RFQ
VESTIL VSRB-YL-2 trommeloppbevaringsbasseng, 49 x 27 x 14 tommer størrelse, gul | AG8BZZ VSRB-YL-227 "-Gul--14 "49 "57 gal.11 654 NOK
VESTIL VSRB-YL-4 trommeloppbevaringsbasseng, 49 x 49 x 14 tommer størrelse, gul | AG8CAA VSRB-YL-449 "-Gul--14 "49 "103 gal.20 102 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL VSRB-2 vertikal trommeloppbevaringsbasseng, 34 x 54 x 18 tommer størrelse
20 516 NOK / enhet