VESTIL LAD-TRN-FDA-serien tip-N-Roll FDA-stiger


filtre
Base bredde: 29.5 " , Batterier inkludert: Nei , Kapasitet: 350 lbs. , Caster Dia.: 4" , hjulmateriale: Poly på Poly , hjultype: Rigid , hjulbredde: 1 1 / 4 " , Farge: Hvit , Avstand mellom trinn: 10 " , Bakkeklaringshøyde: 5 1 / 2 " , Rekkverk inkludert: Ja , Materiale: Stål , Antall Caster: 2 , Bredde på hjul bak: 1 1 / 4 " , Fjærbelastet: Nei , Trinnvinkel: 58 grader , Trinndybde: 7" , Trinntype: perforert , Trinnbredde: 24 " , Topp trinndybde: 14 "
StilModellBase lengdeHåndtakshøydeHøydeAntall trinnPris (eks. mva)
A
LAD-TRN-60-2-FDA
33.69 "50 "50 "212 111 NOK
B
LAD-TRN-60-3-FDA
34.06 "60 "60 "312 485 NOK
C
LAD-TRN-60-4-FDA
40.38 "70 "70 "413 529 NOK
D
LAD-TRN-60-5-FDA
46.63 "80 "80 "516 149 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?