VESTIL LAD-TRN-60-2-FDA Tipp-n-roll stige, Grip FDA, 2-Trinn, 58 graders vinkel | AG7VGT

VESTIL LAD-TRN-60-2-FDA tip-n-roll stige, Grip FDA, 2-trinns, 58 graders vinkel

På lager
Vare: AG7VGT Modell: LAD-TRN-60-2-FDA

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 111 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVippe- og rullestige
ANSI-klasseA14.7
Base lengde33.69 "
Base bredde29.5 "
Batterier inkludertNei
Kapasitet350 lbs.
Caster Dia.4"
Caster materialePoly på Poly
Type hjulRigid
Hjulbredde1 1 / 4 "
FARGEHvit
Avstand mellom trinn10 "
Fremre hjul Dia.4"
Bakkeklaringshøyde5 1 / 2 "
Håndtakshøyde50 "
Rekkverk inkludertJa
Høyde50 "
Lengde33.687 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
nr. Caster2
Antall trinn2
Bakhjul Dia.4"
Bredde på hjul bak1 1 / 4 "
VårbelastetNei
Trinnsvinkel58 grader
Trinndybde7"
Trinntypeperforert
Trinnbredde24 "
Topp trinndybde14 "
Topptrinnshøyde20 "
Hjul TypeStiv poly-på-poly
Hjul(2) 4 x 2 tommer
Bredde29.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 29.25
Skipets høyde (cm)127
Skipets lengde (cm)85.57
Skipets bredde (cm)74.93
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBase lengdeHåndtakshøydeHøydeAntall trinnPris
VESTIL LAD-TRN-60-3-FDA Tipp-n-roll stige, Grip FDA, 3-trinns, 58 graders vinkel | AG7VGW LAD-TRN-60-3-FDA34.06 "60 "60 "312 485 NOK
VESTIL LAD-TRN-60-4-FDA Tipp-n-roll stige, Grip FDA, 4-Trinn, 58 graders vinkel | AG7VGZ LAD-TRN-60-4-FDA40.38 "70 "70 "413 529 NOK
VESTIL LAD-TRN-60-5-FDA Tipp-n-roll stige, Grip FDA, 5-Trinn, 58 graders vinkel | AG7VHC LAD-TRN-60-5-FDA46.63 "80 "80 "516 149 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LAD-TRN-60-2-FDA tip-n-roll stige, Grip FDA, 2-trinns, 58 graders vinkel
12 111 NOK / enhet