VESTIL VHPT/TD-2754 Triple Deck Hardwood Plattformvogn, 27 tommer x 54 tommer størrelse | AG8BQM

VESTIL VHPT/TD-2754 Triple Deck Hardwood Platform Cart, 27 tommer x 54 tommer størrelse

På lager
Vare: AG8BQM Modell: VHPT/TD-2754

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 837 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTreplattform
Caster Dia.6"
Caster materialeForm på gummi
Type hjul(2) Svingbar, (2) Stiv
Hjulbredde2"
FARGETan
Deck lengde54 "
Dekkbredde27 "
Fremre hjul Dia.6"
Høyde42.25 "
Inkluderer(3) plattform-/dekknivåer, (2) svingbare hjul 2" bredde og (2) stive hjul 2" bredde
Lengde56 "
Lastekapasitet1600 lbs.
Nedre dekkshøyde9 1 / 2 "
MaterialeStål, tre
Maks. Plattformhøyde50 "
MåleenheterHVER
Høyde mellom dekk29 1 / 2 "
Antall batteriNei
Antall hjul4
Antall hyller3
Total høyde50 "
Total lengde56 "
Samlet bredde27 "
Plattformhøyde9.5 "
Plattform Lengde54 "
PlattformmaterialeWood
Plattformens nominelle tykkelse1"
Plattformbredde27 "
StrømkildeHåndbok
Bakhjul Dia.6"
Statisk lastekapasitet1,600 lbs.
Toppdekks høyde50 "
Bredde27 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 87.75
Skipets høyde (cm)107.32
Skipets lengde (cm)142.24
Skipets bredde (cm)68.58
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDeck lengdeDekkbreddeTotal lengdeSamlet breddePlattform LengdePlattformbreddePris
VESTIL VHPT/TD-2448 Triple Deck Hardwood Plattformvogn, 24 tommer x 48 tommer størrelse | AG8BQL VHPT / TD-244848 "24 "50 "24 "48 "24 "10 436 NOK
VESTIL VHPT/TD-3060 Triple Deck Hardwood Plattformvogn, 30 tommer x 60 tommer størrelse | AG8BQN VHPT / TD-306060 "30 "62 "30 "60 "30 "11 110 NOK
VESTIL VHPT/TD-3672 Triple Deck Hardwood Plattformvogn, 36 tommer x 72 tommer størrelse | AG8BQP VHPT / TD-367272 "36 "74 "36 "72 "36 "14 273 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL VHPT/TD-2754 Triple Deck Hardwood Platform Cart, 27 tommer x 54 tommer størrelse
10 837 NOK / enhet