VESTIL VHPT/S-2448 plattformlastebil i hardtre stålramme, 24 tommer x 48 tommer størrelse

På lager
Vare: AG8BQG Modell: VHPT/S-2448

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 513 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTreplattform
Caster Dia.6"
Caster materialeForm på gummi
Type hjul(2) Svingbar, (2) Stiv
Hjulbredde2"
FARGETan
Dekkhøyde9 5 / 8 "
Deck lengde48 "
Dekks tykkelse1"
Dekkbredde24 "
Fremre hjul Dia.6"
Høyde36 "
Inkluderer(2) Svingbare hjul 2" bredde, og (2) stive hjul 2" bredde
Lengde50 "
Lastekapasitet1600 lbs.
MaterialeStål, tre
Maks. Plattformhøyde9.63 "
MåleenheterHVER
Antall batteriNei
Antall hjul4
Total høyde38.38 "
Total lengde53.88 "
Samlet bredde24.5 "
Plattformhøyde9.63 "
Plattform Lengde48 "
PlattformmaterialeWood
Plattformbredde24 "
StrømkildeHåndbok
Bakhjul Dia.6"
Statisk lastekapasitet1,600 lbs.
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 71.55
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)127
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeDekkhøydeDeck lengdePlattformhøydePlattform LengdePlattformbreddeDekkbreddeMaterialePris
VESTIL VHPT/S-2754 Løvtre plattform lastebil stålramme, 27 tommer x 54 tommer størrelse | AG8BQH VHPT / S-275427.5 "9 5 / 8 "54 1 / 2 "9.63 "54.5 "27 "27 "Stål, tre9 571 NOK
VESTIL VHPT/S-3060 plattformlastebil i hardtre stålramme, 30 x 60 tommer størrelse | AG8BQJ VHPT / S-306031.38 "9 5 / 8 "60 1 / 2 "9.63 "60.5 "30.5 "30 1 / 2 "Stål, tre7 917 NOK
VESTIL VHPT/S-3672 Stålramme for lastebiler i hardtre, 36 tommer x 72 tommer | AG8BQK VHPT / S-367237.38 "9 5 / 8 "72 1 / 2 "9.63 "72.5 "36.5 "36 1 / 2 "Stål, tre12 359 NOK
RFQ
VESTIL VHPT-2448 plattformtruck i hardtre, 16000 Lb. Kapasitet, 24 tommers bredde x 48 tommers lengde | AG8BQQ VHPT-244824 "9 1 / 4 "48 "9.25 "48 "24 "24 "Stål, tre5 560 NOK
VESTIL VHPT-2754 plattformtruck i hardtre, 16000 Lb. Kapasitet, 27 tommers bredde x 54 tommers lengde | AG8BQR VHPT-275427 "9 1 / 4 "54 "9.25 "54 "27 "27 "Wood5 166 NOK
VESTIL VHPT-3060 plattformtruck i hardtre, 16000 Lb. Kapasitet, 30 tommers bredde x 60 tommers lengde | AG8BQT VHPT-306030 "9 1 / 4 "60 "9.25 "60 "30 "30 "Wood6 266 NOK
VESTIL VHPT-3672 plattformtruck i hardtre, 16000 Lb. Kapasitet, 36 tommers bredde x 72 tommers lengde | AG8BQU VHPT-367236 "9 1 / 4 "72 "9.25 "72 "36 "36 "Wood6 441 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL VHPT/S-2448 plattformlastebil i hardtre stålramme, 24 tommer x 48 tommer størrelse
6 513 NOK / enhet