VESTIL V-TRACK Gantry Crane V Groove Track, 120 tommers størrelse

Vare: AG8CCJ Modell: V-TRACK
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

2 575 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStålportalkrantilbehør
FARGEBlå
Høyde1 3 / 16 "
Lengde119 7 / 8 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Monteringshull Dia.9 / 16 "
Antall monteringshull10
Platelengde2 1 / 4 "
Tykke tykkelse1 / 4 "
Plate bredde2"
Seksjonslengde10 ft.
FormKanal
Tykkelse3 / 16 "
Bredde6 5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.4
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)304.8
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL V-TRACK Gantry Crane V Groove Track, 120 tommers størrelse
2 575 NOK / enhet