Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL TAM-30 magnetisk pick-up verktøy, teleskop, aluminium

På lager
Vare: AG8AAQ Modell: TAM-30
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
427NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk feier
Kapasitet30 lbs.
FARGESølv
Dybde3"
ExtendJa
Utvidet lengde45 3 / 4 "
HandleJa
Handle Lengde45 3 / 4 "
HåndteringsmaterialeAluminum
Høyde28 "
Lengde3"
MaterialeAluminum
Maks. Lengde45 3 / 4 "
MåleenheterHVER
Min. Lengde28 1 / 2 "
FjerningsprosessHåndbok
Tiltrukket lengde28 1 / 2 "
Feiebredde3"
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)71.12
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8505110000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL TAM-30 magnetisk pick-up verktøy, teleskop, aluminium
427NOK / enhet