DAYTON 29XP44 Spak kjedetalje 6000 lb løft 5 fot | AF9EXV

DAYTON 29XP44 Spak kjedetalje 6000 lb Løft 5 fot

På lager
Vare: AF9EXV Modell: 29XP44

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 822 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLøft av kjettingheisen
BremsRatch and Pawl mekanisk lastbrems
KjedeHerdet stål
Kjede lengde5-1 / 2 fot
FinishSink belagt
Krokåpning1-17 / 32 "
Spaklengde16-1 / 8 "
Heis5 ft.
Lastekapasitet6000 lb.
Min. Mellom kroker19.625 "
OverbelastningsbeskyttelseJa
Trekk for å løfte nominell belastning72 lb.
Reeving1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.0218
Skipets høyde (cm)53.49
Skipets lengde (cm)19.51
Skipets bredde (cm)19.99
HS kode8425190000

Produktvarianter

ProduktModellFinishKrokåpningLastekapasitetMin. Mellom krokerPris
DAYTON 29XP38 Spak kjedetalje 1500 lb løft 5 fot | AF9EXN 29 38 XPXNUMXSink belagt1.125 "1500 lb.13.375 "6 889 NOK
DAYTON 29XP41 Heise kjettingtalje 3000 lb Løft 5 fot | AF9EXR 29 41 XPXNUMXSink belagt1-7 / 32 "3000 lb.15.625 "5 239 NOK
DAYTON 29XP45 Spak kjedetalje 1500 lb løft 5 fot | AF9EXW 29 45 XPXNUMXPulverlakkert1.125 "1500 lb.13.375 "5 725 NOK
DAYTON 29XP48 Spak kjedetalje 3000 lb løft 5 fot | AF9EXZ 29 48 XPXNUMXPulverlakkert1-7 / 32 "3000 lb.15.625 "9 732 NOK
DAYTON 29XP53 Spak kjedetalje 6000 lb løft 5 fot | AF9EYE 29 53 XPXNUMXPulverlakkert1-17 / 32 "6000 lb.19.625 "17 634 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 29XP44 Spak kjedetalje 6000 lb Løft 5 fot
7 822 NOK / enhet