VESTIL SLG-6 Safety Lift Gate, 72 x 43 tommer Størrelse | AG7YWZ

VESTIL SLG-6 Safety Lift Gate, 72 x 43 tommer størrelse

Vare: AG7YWZ Modell: SLG-6
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

8 404 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDokk barrikade
Armhøyde senket43.75 "
Armhøyde hevet111 "
Armlengde72 "
Lengde på bunnplate4"
Base plate Bredde4"
FARGEGul
Dybde4"
Høyde43.75 "
InkludererMontering av maskinvare
Lengde1"
Senket portbredde6 ft.
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Monteringshull Dia.7 / 16 "
Platelengde6 inn.
Plate bredde6 inn.
StrømkildeManuell hydraulisk
Brukbar øvre kausjonslengde42 5 / 8 "
Bredde73.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9
Skipets høyde (cm)109.22
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)182.88
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellArmhøyde hevetArmlengdeSenket portbreddeBreddePris
VESTIL SLG-10 Safety Lift Gate, 120 x 43 tommer Størrelse | AG7YWY SLG-10159 "114 "10 ft.121.75 "10 250 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SLG-6 Safety Lift Gate, 72 x 43 tommer størrelse
8 404 NOK / enhet