VESTIL SLG-10 Safety Lift Gate, 120 x 43 tommer Størrelse | AG7YWY

VESTIL SLG-10 Safety Lift Gate, 120 x 43 tommer størrelse

Vare: AG7YWY Modell: SLG-10
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

10 250 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDokk barrikade
Armhøyde senket43.75 "
Armhøyde hevet159 "
Armlengde114 "
Lengde på bunnplate4"
Base plate Bredde4"
FARGEGul
Dybde4"
Høyde43.75 "
InkludererMontering av maskinvare
Lengde1"
Senket portbredde10 ft.
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Monteringshull Dia.7 / 16 "
Platelengde6 inn.
Plate bredde6 inn.
StrømkildeManuell hydraulisk
Brukbar øvre kausjonslengde42 5 / 8 "
Bredde121.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.5
Skipets høyde (cm)109.22
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)304.8
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellArmhøyde hevetArmlengdeSenket portbreddeBreddePris
VESTIL SLG-6 Safety Lift Gate, 72 x 43 tommer Størrelse | AG7YWZ SLG-6111 "72 "6 ft.73.75 "8 404 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SLG-10 Safety Lift Gate, 120 x 43 tommer størrelse
10 250 NOK / enhet