VESTIL RUD-24 stativbeskyttelse med gummistøtfanger, 24 tommers størrelse | AG7YDH

VESTIL RUD-24 stativbeskyttelse med gummistøtfangerinnsats, 24 ​​tommers størrelse

På lager
Vare: AG7YDH Modell: RUD-24

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

785NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar stativbeskyttelse
VedleggstypeBolt På
FARGEGul
Passer til strålestørrelse3"
Høyde24 "
Sett inn tykkelse1 / 2 "
Installasjonsmaskinvare inkludertJa
Lengde4.875 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Nominell veggtykkelse0.14 "
Generell dybde4.875 "
Total høyde24 "
Total lengde4.87 "
Samlet bredde3.38 "
Gummiinnsatstykkelse1 / 2 "
Brukbar lengde4 3 / 4 "
Brukbar lengde med støtfanger4 3 / 4 "
Brukbar bredde3 1 / 8 "
Brukbar bredde med støtfanger3 1 / 8 "
Veggtykkelse0.14 "
Bredde3.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.85
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)12.38
Skipets bredde (cm)9.21
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydePris
VESTIL RUD-36 stativbeskyttelse med gummistøtfanger, 36 tommers størrelse | AG7YDJ RUD-3636 "943NOK
VESTIL RUD-48 stativbeskyttelse med gummistøtfanger, 48 tommers størrelse | AG7YDK RUD-4848 "1 115 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL RUD-24 stativbeskyttelse med gummistøtfangerinnsats, 24 ​​tommers størrelse
785NOK / enhet