Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U24212.037.0300 Machine Screw Round 3/8-16 X 3 L, 50PK | AB2PGL 1NA83

APPROVED VENDOR U24212.037.0300 Maskinskrue rund 3/8-16 X 3 L, 50PK

På lager
Vare: AB2PGL Modell: U24212.037.0300Kryssref.: 1NA83 / 126W03

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
606NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeKombinasjon sliss / Phillips
Driverstørrelse#4
FinishSink belagt
Hode Dia.0.670 "
Hodehøyde0.237 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde3"
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessB70
System for målinginch
Trådstørrelse3 / 8-16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0264
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode7318154000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDriverstørrelseHode Dia.HodehøydeLengdeRockwell HardnessTrådstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 577438-PG Maskinskrue Rund 10-32 x 1 1/4 L - Pakke med 100 | AB9QUF 2EU76 577438-PG#20.359 "0.137 "1.25 "-10-32103NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24212.037.0300 Maskinskrue rund 3/8-16 X 3 L, 50PK
606NOK /pakke