Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL RHCB-CON Crossover-koblinger i støpt gummi, svart

På lager
Vare: AG7XZG Modell: RHCB-CON

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

233NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakConnector
SøknadFor bruk med RHCB-12 og RHCB-12A
FARGESvart
Høyde2"
Lengde5 1 / 2 "
MaterialeGummi
MåleenheterPAR
Bredde2 7 / 8 "
Fungerer medRHCB-12, RHCB-12A

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)3.65
Skipets lengde (cm)26.35
Skipets bredde (cm)7.3
HS kode4016996050
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdePris
VESTIL MRBR-CON Crossover-koblinger i støpt gummi, 10-3/8-tommers størrelse | AG7WGR MRBR-CON1 7 / 16 "10 3 / 8 "286NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL RHCB-CON Crossover-koblinger i støpt gummi, svart
233NOK / enhet