Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL MRBR-CON Crossover-koblinger i støpt gummi, 10-3/8 tommers størrelse

På lager
Vare: AG7WGR Modell: MRBR-CON

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

286NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakConnector
FARGESvart
Høyde1 7 / 16 "
Lengde10 3 / 8 "
MaterialeGummi
MåleenheterPAR
Bredde2 7 / 8 "
Fungerer medMRBR-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)3.65
Skipets lengde (cm)26.35
Skipets bredde (cm)7.3
HS kode4016996050
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdePris
VESTIL RHCB-CON Crossover-koblinger i støpt gummi, svart | AG7XZG RHCB-CON2"5 1 / 2 "233NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL MRBR-CON Crossover-koblinger i støpt gummi, 10-3/8 tommers størrelse
286NOK / enhet