VESTIL PT-750 Drevet platespiller med klokken, 750 Lb. Kapasitet, blå

På lager
Vare: AG7XRM Modell: PT-750

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28 634 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrevet platespiller
Justerbar høydeNei
Kapasitet750 lbs.
FARGEBlå
Ledningslengde3 ft.
Diameter18 "
RammematerialeStål
Høyde6.375 "
HP0.5 hk
Lengde18 "
MaterialeStål
Maks. Høyde6.5 "
MåleenheterHVER
DriftstypePush Button
Fase1
Plate Høyde5 / 16 "
TallerkenmaterialeStål
StrømkildeElektrisk
RPM2 RPM
Platespillerens diameter18 "
Spenning115V
Volt / fase115/1
Bredde18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 29.7
Skipets høyde (cm)16.19
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetDiameterMaks. HøydeStrømkildeRPMPlatespillerens diameterPris
VESTIL PT-1/2RPM drevet svingbord, 1 eller 2 RPM | AG7XRF PT-1/2 RPM---Elektrisk med ledning-18 "1 172 NOK
RFQ
VESTIL PT-100 Drevet platespiller med klokken, 100 Lb. Kapasitet, blå | AG7XRG PT-100100 lbs.12 "5.03 "Elektrisk3.5 RPM12 "19 257 NOK
VESTIL PT-250 Drevet platespiller med klokken, 250 Lb. Kapasitet, blå | AG7XRL PT-250250 lbs.18 "6.06 "Elektrisk3 RPM18 "23 051 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PT-750 Drevet platespiller med klokken, 750 Lb. Kapasitet, blå
28 634 NOK / enhet