VESTIL PAIL-STL-RI-UN Spann, åpent hode, 11-3/4 x 11-3/4 x 13-3/8 tommer størrelse, 5 gal., svart, stål

På lager
Vare: AB3JAD Modell: PAIL-STL-RI-UNKryssreferanse: 1TMH7

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

450NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakspann
Base Dia.10 13 / 16 "
Kapasitet5 gal.
Lukking FôrRustinhibitor
FARGESvart
Diameter10.81 "
HåndteringsmaterialeStål
HåndtakstypeMetalltråd
Høyde13.38 "
Lengde11.75 "
MaterialeStål
Maks. Væske Temp.190 grader F
Maks. Væsketemperatur190 grader F
Pail StyleÅpne hodet
Formavrundet
typenspann
FN-vurdertUN 1A2/Y1.5/70
Bredde11.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0125
Skipets høyde (cm)33.78
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)29.97
HS kode7310100050
OpprinnelseslandUS

Kompatibelt tilbehør:

Standarder og godkjenninger:

  • UN 1A2/Y1.5/70 (når brukt med UN-klassifiserte deksler/lokk)
  • OSHA

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er lagringskapasiteten til denne Vestil PAIL-STL-RI-UN stålspann?

A. Denne Vestil PAIL-STL-RI-UN stålspann med håndtak har en kapasitet på 5 gallon.

Q. Har denne stålspannet noe spesielt belegg?

A. Ja, innsiden av denne Vestil PAIL-STL-RI-UN stålspann har et rusthemmende fôr laget av klar epoksy for å forhindre korrosjon i enheten.

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetMålerLengdeBreddeHøydeMaks. VæsketemperaturPail StylePris
VESTIL PAIL-STL-RI spann, åpent hode, 11-7/8 x 11-7/8 x 13-3/8 tommer størrelse, 5 gal., svart, stål | AB3JAC 1TMH6 PAIL-STL-RI5 gal.29 ga.-11.88 "13.38 "-Åpne hodet305NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PAIL-STL-RI-UN Spann, åpent hode, 11-3/4 x 11-3/4 x 13-3/8 tommer størrelse, 5 gal., svart, stål
450NOK / enhet